KLEINHUIS - Parapetcsat műa illesztőhely fedőlap vil. szürke GT66361 - BSVI80.8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365962
Sonepar cikkszám
GT66361
Gyártói cikkszám
BSVI80.8
Gyártói típuskód
BSVI80.8
Fedél szélessége:
80 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedéltoldáshoz takaró elem ; Parapetcsat műa illesztőhely fedőlap vil. szürke