KLEINHUIS - Parapetcsat műa külső sarok vil. szürke GT66358 - BA1058.8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365719
Sonepar cikkszám
GT66358
Gyártói cikkszám
BA1058.8
Gyártói típuskód
BA1058.8
Szélesség:
105 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
66 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat műa külső sarok vil. szürke