KLEINHUIS - Parapetcsat műa tartozék CENTRIC szerelvénydoboz G46513 - 5041.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 50 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126174298
Sonepar cikkszám
G46513
Gyártói cikkszám
5041.3
Gyártói típuskód
5041.3
Padlószegély csatorna magassága:
50 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
17 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat műa tartozék CENTRIC szerelvénydoboz