Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Parapetcsat műa tető 80mm barna RAL8014 GT86218 - BO80.5

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Parapetcsat műa tető 80mm barna RAL8014 GT86218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126050325

Sonepar cikkszám

GT86218

Gyártói cikkszám

BO80.5

Gyártói típuskód

BO80.5

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

barna

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

8014

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80mm barna RAL8014