Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Parapetcsat műa tető 80mm vil.szürke GT66355 - BO80.8

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Parapetcsat műa tető 80mm vil.szürke GT66355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126365849

Sonepar cikkszám

GT66355

Gyártói cikkszám

BO80.8

Gyártói típuskód

BO80.8

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80mm vil.szürke