KLEINHUIS - Parapetcsat műa véglezáró idom vil. szürke GT66359 - BE1058.8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Mélység - 66 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365740
Sonepar cikkszám
GT66359
Gyártói cikkszám
BE1058.8
Gyártói típuskód
BE1058.8
Szélesség:
105 mm
Mélység:
66 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa véglezáró idom vil. szürke