KLEINHUIS - Parapetcsat szerelvénydoboz 80-as fedélhez GT10629 - KED65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - egyéb
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60/67,5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126051292
Sonepar cikkszám
GT10629
Gyártói cikkszám
KED65
Gyártói típuskód
KED65
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
egyéb
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60/67,5 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat szerelvénydoboz 80-as fedélhez