KLEINHUIS - Perforált csatorna+fedél 37.5x25 mm SN111257 - VKD 37025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 37.5 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111257
Gyártói cikkszám
VKD 37025
Gyártói típuskód
VKD 37025
Magasság:
37.5 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
870 mm2
Perforált csatorna+fedél 37.5x25 mm