KLEINHUIS - SDK csatorna alsórész SK70 GT68681 - 401112660638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Mélység - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68681
Gyártói cikkszám
401112660638
Gyártói típuskód
SK70
Magasság:
70 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Mélység:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Választófalak száma:
2
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna test ; SDK csatorna alsórész SK70