KLEINHUIS - SDK csatorna felsőrész SD70.3 GT68682 - 4011126061154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Mélység - 200 mm
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126061154
Sonepar cikkszám
GT68682
Gyártói cikkszám
4011126061154
Gyártói típuskód
SD70.3
Magasság:
70 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna fedél ; SDK csatorna felsőrész SD70.3