KLEINHUIS - SFE70L.3 Végzáró idom bal GT68686 - 4011126064254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126064254
Sonepar cikkszám
GT68686
Gyártói cikkszám
4011126064254
Gyártói típuskód
SFE70L.3
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; SFE70L.3 Végzáró idom bal