MegszűntNem visszaküldhető

KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 1p GT11867 - 2645/1

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 1p GT11867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126029260

Sonepar cikkszám

GT11867

Gyártói cikkszám

2645/1

Gyártói típuskód

2645/1

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

33 mm

Mélység:

47 mm

Magasság:

39 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 1p