MegszűntNem visszaküldhető

KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 2p= GT14314 - 2645/2

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 2p= GT14314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126029253

Sonepar cikkszám

GT14314

Gyártói cikkszám

2645/2

Gyártói típuskód

2645/2

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

62 mm

Mélység:

47 mm

Magasság:

39 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 2p