MegszűntNem visszaküldhető

KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 4p GT11863 - 2645/4

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs  25mm2 100A 35mm sínre csav bek 4p GT11863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 121 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126029352

Sonepar cikkszám

GT11863

Gyártói cikkszám

2645/4

Gyártói típuskód

2645/4

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

121 mm

Mélység:

51 mm

Magasság:

39 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 4p