KLEINHUIS - Sorkapocs 25mm2 100A 35mm sínre csav bek 4p GT19631 - 2686/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126029307
Sonepar cikkszám
GT19631
Gyártói cikkszám
2686/4
Gyártói típuskód
2686/4
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
155 mm
Mélység:
51 mm
Magasság:
39 mm
4 pólusú: 3 pólus: 2x16 mm2 1 pólus: 12x16 mm2 PE/N