KLEINHUIS - Sorkapocs 35mm2 125A 2x35+2x25mm2 1p GT14343 - 3549/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 38.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126192063
Sonepar cikkszám
GT14343
Gyártói cikkszám
3549/1
Gyártói típuskód
3549/1
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
38.5 mm
Mélység:
46.5 mm
Magasság:
43 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A 2x35+2x25mm2 1p