Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Sorkapocs 35mm2 125A 2x35+2x25mm2 5p GT14346 - 3549/5

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs 35mm2 125A 2x35+2x25mm2 5p GT14346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 5

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 182.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126192049

Sonepar cikkszám

GT14346

Gyártói cikkszám

3549/5

Gyártói típuskód

3549/5

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

5

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

182.5 mm

Mélység:

52 mm

Magasság:

43 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A 2x35+2x25mm2 5p