Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Sorkapocs 70mm2 100A 35mm sínre csav bek 1p GT21766 - 4540/1

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs 70mm2 100A 35mm sínre csav bek 1p GT21766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 68.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126029178

Sonepar cikkszám

GT21766

Gyártói cikkszám

4540/1

Gyártói típuskód

4540/1

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

68.4 mm

Mélység:

70.5 mm

Magasság:

58.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 100A 35mm sínre csav bek 1p