Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 10mm2 1P GT08011 - 4011126028416

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 10mm2 1P GT08011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126028416

Sonepar cikkszám

GT08011

Gyártói cikkszám

4011126028416

Gyártói típuskód

134/1

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

fehér

Szigetelőtest anyaga:

kerámia

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; %Sorkapocs porcelán 10mm2 1P