Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 10mm2 2P SN033761 - 119.G

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 10mm2 2P SN033761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen

  • Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 1.5-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033761

Gyártói cikkszám

119.G

Gyártói típuskód

119.G

Szín:

fehér

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

1.5-10 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs porcelán 10mm2 2P