Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 16mm2 3P SN054649 - 116.G

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán  16mm2 3P SN054649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126003147

Sonepar cikkszám

SN054649

Gyártói cikkszám

116.G

Gyártói típuskód

116.G

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

fehér

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Névleges feszültség:

450 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

23.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

45.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs porcelán 16mm2 3P