KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 6mm2 1P GT08010 - 4011126028454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126028454
Sonepar cikkszám
GT08010
Gyártói cikkszám
4011126028454
Gyártói típuskód
136
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
fehér
Szigetelőtest anyaga:
kerámia
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem