Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 6mm2 2P GT88879 - 117.G

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 6mm2 2P GT88879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 2

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126003062

Sonepar cikkszám

GT88879

Gyártói cikkszám

117.G

Gyártói típuskód

117.G

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1-6 mm2

Névleges feszültség:

450 V

Üzemi hőmérséklet:

0-200 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

17 mm

Szélesség:

21 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs porcelán 6mm2 2P