KLEINHUIS - Tömszelence M12 ellenanya műa GT02914 - 3420M12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126372663
Sonepar cikkszám
GT02914
Gyártói cikkszám
3420M12
Gyártói típuskód
3420M12
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M12 ellenanya műa