Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence M12 műa metrikus ipon IP68 BCS00895 - 1234M1201

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence M12 műa metrikus ipon IP68 BCS00895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126344530

Sonepar cikkszám

BCS00895

Gyártói cikkszám

1234M1201

Gyártói típuskód

1234M1201

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Kábelátmérőhöz:

3-6.5 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

15 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

17 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M12 műa metrikus ipon