Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Tömszelence M20 ellenanya műa GT02916 - 3420M20

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence M20 ellenanya műa GT02916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126372687

Sonepar cikkszám

GT02916

Gyártói cikkszám

3420M20

Gyártói típuskód

3420M20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M20 ellenanya műa