KLEINHUIS - Tömszelence M20 tömítőgyűrű GT56752 - 485M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - zárt
Tömítési tartomány - 8-12 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366839
Sonepar cikkszám
GT56752
Gyártói cikkszám
485M20
Gyártói típuskód
485M20
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
zárt
Tömítési tartomány:
8-12 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M20 tömítőgyűrű