Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Tömszelence M25 ellenanya metrikus ipon BCS00904 - 1420M25

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence M25 ellenanya metrikus ipon BCS00904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126024814

Sonepar cikkszám

BCS00904

Gyártói cikkszám

1420M25

Gyártói típuskód

1420M25

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M25 ellenanya metrikus ipon