KLEINHUIS - Tömszelence M25 tömítőgyűrű halogénmentes GT37274 - 987H/M25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 25 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 24.7 mm
Vastagság - 2 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 25
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365870
Sonepar cikkszám
GT37274
Gyártói cikkszám
987H/M25
Gyártói típuskód
987H/M25
Külső átmérő:
25 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
24.7 mm
Vastagság:
2 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
25
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence M25 tömítőgyűrű halogénmentes