Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence M40 műa RAL7035 halogénmentes tölcséres IP65 GT80671 - 1230M4029

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence M40 műa RAL7035 halogénmentes tölcséres IP65 GT80671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 16-24 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80671

Gyártói cikkszám

1230M4029

Gyártói típuskód

1230M4029

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

16-24 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Húzásmentesítés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M40 műa RAL7035 halogénmentes tölcséres