Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence M50 műa 25-34mm vez. IP54 GT56068 - 350M50

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence M50 műa 25-34mm vez. IP54 GT56068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Kábelátmérőhöz - 25-34 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126369779

Sonepar cikkszám

GT56068

Gyártói cikkszám

350M50

Gyártói típuskód

350M50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Kábelátmérőhöz:

25-34 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP54

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M50 műa 25-34mm vez.