KLEINHUIS - Tömszelence M63 ellenanya metrikus ipon BCS00907 - 1420M63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126348514
Sonepar cikkszám
BCS00907
Gyártói cikkszám
1420M63
Gyártói típuskód
1420M63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M63 ellenanya metrikus ipon