KLEINHUIS - Tömszelence PG 11 ellenanya ipon G48156 - 3420/11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - polisztirol (PS)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126019629
Sonepar cikkszám
G48156
Gyártói cikkszám
3420/11
Gyártói típuskód
3420/11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 11 ellenanya ipon