Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence PG 13,5 ellenanya ipon G48157 - 3420/13

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence PG 13,5 ellenanya ipon G48157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - polisztirol (PS)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019667

Sonepar cikkszám

G48157

Gyártói cikkszám

3420/13

Gyártói típuskód

3420/13

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 13,5 ellenanya ipon