Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Tömszelence PG 21 ellenanya ipon G48159 - 3420/21

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence PG 21 ellenanya ipon G48159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - polisztirol (PS)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019759

Sonepar cikkszám

G48159

Gyártói cikkszám

3420/21

Gyártói típuskód

3420/21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 21 ellenanya ipon