KLEINHUIS - Tömszelence PG 29 ellenanya ipon G48160 - 3420/29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - polisztirol (PS)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126019728
Sonepar cikkszám
G48160
Gyártói cikkszám
3420/29
Gyártói típuskód
3420/29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 29 ellenanya ipon