KLEINHUIS - Tömszelence PG 42 ellenanya ipon G48162 - 420/42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Anyag - fém
Anyagminőség - sárgaréz
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015287
Sonepar cikkszám
G48162
Gyártói cikkszám
420/42
Gyártói típuskód
420/42
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Anyag:
fém
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 42 ellenanya ipon