Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Tömszelence PG 48 ellenanya ipon G48163 - 420/48

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence PG 48 ellenanya ipon G48163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - fém

  • Anyagminőség - sárgaréz

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015294

Sonepar cikkszám

G48163

Gyártói cikkszám

420/48

Gyártói típuskód

420/48

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

fém

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 48 ellenanya ipon