Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KLEINHUIS - Tömszelence Pg13,5 műa IP68 G45403 - 1234P1301

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence Pg13,5 műa IP68 G45403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 6-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45403

Gyártói cikkszám

1234P1301

Gyártói típuskód

1234P1301

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

6-12 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 műa IP68