KLEINHUIS - Tömszelence szükítő m25-pg13,5 GT28792 - 47M25P13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 13.5
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377422
Sonepar cikkszám
GT28792
Gyártói cikkszám
47M25P13
Gyártói típuskód
47M25P13
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
13.5
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükítő m25-pg13,5