KLEINHUIS - Tömszelence szükítő m25-pg16 GT31269 - 47M25P16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377439
Sonepar cikkszám
GT31269
Gyártói cikkszám
47M25P16
Gyártói típuskód
47M25P16
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükítő m25-pg16