Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence szükítő m32-pg16 GT29464 - 47M32P16

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence szükítő m32-pg16 GT29464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126377446

Sonepar cikkszám

GT29464

Gyártói cikkszám

47M32P16

Gyártói típuskód

47M32P16

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

16

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükítő m32-pg16