Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence szükítő m40-pg21 GT32727 - 47M40P21

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence szükítő m40-pg21 GT32727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 21

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126377460

Sonepar cikkszám

GT32727

Gyártói cikkszám

47M40P21

Gyártói típuskód

47M40P21

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

21

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükítő m40-pg21