Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Tömszelence szükítő pg16/M20 GT49136 - 46P16M20

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Tömszelence szükítő pg16/M20 GT49136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49136

Gyártói cikkszám

46P16M20

Gyártói típuskód

46P16M20

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

16

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence szükítő pg16/M20