KLEINHUIS - Vezeték összekötő 5x2,5mm2 átlátszó GT07308 - 2004/2.5/5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126342666
Sonepar cikkszám
GT07308
Gyártói cikkszám
2004/2.5/5
Gyártói típuskód
2004/2.5/5
Szín:
szürke
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 5x2,5mm2 átlátszó