Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Vezeték összekötő 8x1-2,5mm2 átlátszó GT09661 - 2004/2.5/8

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126342765

Sonepar cikkszám

GT09661

Gyártói cikkszám

2004/2.5/8

Gyártói típuskód

2004/2.5/8

Szín:

szürke

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

450 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Nem

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

8

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

1-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 8x1-2,5mm2 átlátszó