KLEINHUIS - Vezeték összekötő 8x1,5mm2 G71680 - 2004/1.5/8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 0.75-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126342161
Sonepar cikkszám
G71680
Gyártói cikkszám
2004/1.5/8
Gyártói típuskód
2004/1.5/8
Szín:
szürke
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-1.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 8x1,5mm2