KLEINHUIS - Villámvédelmi földelő szalagbilincs 17,5-165mm GT09646 - 37/6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 17.5-165 mm
Anyag - sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 2.5-16 mm2
Felület - egyéb
Vezetékek száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011126030112
Sonepar cikkszám
GT09646
Gyártói cikkszám
37/6
Gyártói típuskód
37/6
Befogási tartomány:
17.5-165 mm
Anyag:
sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
2.5-16 mm2
Felület:
egyéb
Vezetékek száma:
2
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő szalagbilincs 17,5-165mm