KLEINHUIS - Villámvédelmi földelő szalagbilincs 17,5- 48mm GT09648 - 37/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 17.5-48 mm
Anyag - sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 2.5-16 mm2
Felület - egyéb
Vezetékek száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011126030136
Sonepar cikkszám
GT09648
Gyártói cikkszám
37/1
Gyártói típuskód
37/1
Befogási tartomány:
17.5-48 mm
Anyag:
sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
2.5-16 mm2
Felület:
egyéb
Vezetékek száma:
2
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő szalagbilincs 17,5- 48mm