KLEINHUIS - Villámvédelmi földelő szalagbilincs 8-17,5mm GT09647 - 37/0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 8-17.5 mm
Anyag - sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 2.5-6 mm2
Felület - egyéb
Vezetékek száma - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011126030129
Sonepar cikkszám
GT09647
Gyártói cikkszám
37/0
Gyártói típuskód
37/0
Befogási tartomány:
8-17.5 mm
Anyag:
sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
2.5-6 mm2
Felület:
egyéb
Vezetékek száma:
2
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő szalagbilincs 8-17,5mm